{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 30×15 mm | |
Dubina uranjanja U stremena | 100 mm | |
Stezni raspon | 300 mm | |
Istovar | 140 mm | |
Težina | 3,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861000 300 | |
EAN / GTIN | 4008158027043 | |
Broj proizvođača | SGU30-14-10 |