Ścisk dźwigniowy z magnezu „KliKlamp KLI”, rozstaw: 120mm

Nr art.: 860750 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta KLI
Wersja wersja rowkowana
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku zwornice dźwigniowe
Zasięg maks. 80 mm
Maks. siła mocowania F 1 200 N
Rozstaw maks. a; b 120 mm
Materiał ramion napinających magnez
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 20 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Liczba 1 szt.
Masa całkowita 260 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860750 120
EAN / GTIN 4008158027227
Numer producenta KLI12
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Oba ramiona ścisku wykonane z magnezu (odlew ciśnieniowy), bardzo mocne i lekkie. Prowadnica z ocynkowanej galwanicznie stali ciągnionej. Dźwignia, ruchoma płytka dociskowa i przycisk spustowy z niełamliwego tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym. Ramię stałe, ze zdejmowaną nakładką z tworzywa sztucznego, pod którą znajduje się pryzma krzyżowa do mocowania elementów kulistych i walcowatych. Dźwignia zaciskowa z segmentem zatrzaskowym. Szybkie zwalnianie przyciskiem spustowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.