Magnesium-Hebelzwinge KliKlamp 120 mm

Artikel-Nr.: 860750 120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 20×5 mm
Spannweite 120 mm
Ausladung 80 mm
Gewicht 0,26 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860750 120
EAN / GTIN 4008158027227
Herstellernummer KLI12

Beschreibung

Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus Magnesium (im Druckgussverfahren hergestellt), hochfest und extrem leicht. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchsicher. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

Verwendung:

Für schnelles und müheloses Spannen mit mittlerem Spanndruck.
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
    Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb