Strettoio a leva rapida in magnesio KliKlamp 120 mm

Codice art.: 860750 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 20×5 mm
Apertura 120 mm
Profondità arco 80 mm
Peso 0,26 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860750 120
EAN / GTIN 4008158027227
Codice del produttore KLI12

Descrizione

Esecuzione:

Arco scorrevole e arco fisso in magnesio (pressofusi), ad alta resistenza ed estremamente leggeri. Guida in acciaio lucido trafilato, zincato galvanicamente. Leva di serraggio, piattello di pressione orientabile e leva di bloccaggio in plastica rinforzata con fibra di vetro, antirottura. Arco fisso con cappuccio in plastica staccabile, sotto un prisma a croce per il serraggio di pezzi tondi. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio.

Uso:

Per il serraggio rapido e facile con pressione di serraggio media.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello