• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 1000mm

Nr art.: 860550 1000
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
218 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 1 000 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 14 mm
Szerokość szyny ślizgowej 29,5 mm
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860550 1000
EAN / GTIN 4045197335449
Numer producenta 860550 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna i ramię stałe z ciągnionej, gołej stali. Stalowe ramię przesuwne kute matrycowo, ulepszane cieplnie i galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Nasadki ochronne z tworzywa sztucznego.