Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 1000mm

Artiklové číslo: 860550 1000
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
218 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 1 000 mm
Vyložení max. 120 mm
Pevnost kluzné lišty 14 mm
Šířka kluzných lišt 29,5 mm
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860550 1000
EAN / GTIN 4045197335449
Číslo výrobce 860550 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodicí lišta ze zápustkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem a pohyblivou přítlačnou deskou. Černěné vřeteno. S plastovými ochrannými krytkami.