{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 29,5×14 mm | |
Stezni raspon | 1.000 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860550 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197335449 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Čelična stega 1000 mm
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
58,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
180,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 | 140 | 175 |
Težina | 5,2 | 9,4 | |
Presjek vodilice | 29,5×14 | 30×15 | 40×20 |
Stezni raspon | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica |