{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Liczba stempli | 9 szt. | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki stemplowe | |
| Oznaczenia | 0–9 | |
| Wysokość czcionki | 6 mm | |
| Granica głębokości tłoczenia | nie | |
| Długość korpusu | 70 mm | |
| Szerokość korpusu | 9 mm | |
| Wysokość korpusu | 9 mm |
| Numer artykułu | 8605140 | |
| EAN / GTIN | 4010883860512 | |
| Numer producenta | 8605140 | |
| Numer L | L60160 4351 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |