Numerele de impact 9- bucăți

Cod articol.: 8605140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Zona EX nu
Numărul de ștampile 9 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol 0 – 9
Înălțimea fontului 6 mm
Limită de adâncime impact nu
Lungime tip ştampilă 70 mm
Lăţime tip ştampilă 9 mm
Înălţime tip ştampilă 9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 8605140
EAN / GTIN 4010883860512
Număr producător 8605140
L-Număr L60160 4351
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru marcarea pieselor finisate, cum ar fi indicatoare, scule etc.
Fabricat din oțel dur, cu ax călit și cap de impact călit
În suport de plastic albastru
Nr. 2200 = 9 numere, înălțimea caracterului 6 mm

Caracteristică:

  • Depozitare: Suport din plastic
  • Design: Nr. 2200 = 9 numere
  • Lățimea totală [mm]: 9 mm
  • Înălțime totală [mm]: 9 mm
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Material: Oțel, rezistent
  • Lățimea arborelui [mm]: 9 mm
  • Înălțimea arborelui: 9 mm
  • Înălțimea tipului [mm]: 6
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu