Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 100mm

Nr art.: 860500 100
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
302 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GZ
przekrój prowadnicy 15×6 mm
Rozstaw 100 mm
wysięg 60 mm
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860500 100
EAN / GTIN 4008158033778
Numer producenta GZ10
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.
Ruchoma płytka dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.