Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 600mm

Nr art.: 860500 600
Rabat
359,83 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 600 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 11 mm
Szerokość szyny ślizgowej 28 mm
Maks. siła mocowania F 6 000 N
Oznaczenie producenta GZ
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860500 600
EAN / GTIN 4008158034201
Numer producenta GZ60
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.
Ruchoma płytka dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.