Clemă cu şurub din oţel, Deschidere: 100mm

Cod articol.: 860500 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GZ
Execuție lis
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare max. 60 mm
Forță de strângere max. F 6.000 N
Deschidere max. a; b 100 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 6 mm
Lățime șine de glisare 15 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Cu placă de presiune ja
Suprafețe de prindere cu capac de protecție nein
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860500 100
EAN / GTIN 4008158033778
Număr producător GZ10
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat.
Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160. Forţe de strângere până la 6000 N.