Obojstranný jednoručný zverák s otočnou rukoväťou 600

Č. pol.: 860288 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu EZ360
Prierez posuvnej lišty 18×5 mm
Rozperná vzdialenosť 195 mm - 765 mm
Rozsah upnutia 600 mm
Vykladanie 80 mm
maximálna upínacia sila 1 400 Nm
Hmotnosť 1,06 kg
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860288 600
EAN/GTIN 4008158042015
Číslo výrobcu EZ360-60

Popis

Prevedenie:

Horný a spodný diel z polyamidu spevneného skleným vláknom. Dutá profilová lišta z brunovanej ocele. Plastové puzdro chráni mechanizmus rukoväte pred prachom a trieskami. Na jednej strane je možné rukoväť umiestniť tak, aby sa dosiahla optimálna čerpacia poloha a tým lepšia aplikácia sily. Na druhej strane je možné rukoväť po upínaní tiež vyklopiť z pracovnej oblasti. To umožňuje použitie niekoľkých zverákov v najmenšom priestore.
  • 2-zložková plastová rukoväť s pákou čerpadla.
  • Inovatívny mechanizmus otáčania o 360° umožňuje umiestnenie jednotky uchopenia okolo koľajnice.
  • 12-krokový aretačný mechanizmus na bezpečné držanie polohy rukoväte.
  • Veľké upínacie plochy s odoberateľný ochranným krytom.
  • Upínacia sila do 1400 N.
  • Polohovanie svoriek bez použitia náradia na rozpínanie.
  • Ovládanie jednou rukou bez námahy.