Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 250mm

Nr art.: 860100 250
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
387 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 250 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 9 mm
Szerokość szyny ślizgowej 29 mm
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Norma DIN 5117
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860100 250
EAN / GTIN 4008158006970
Numer producenta 860100 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie.
Z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej.

Norma:

DIN 5117.