Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 250mm

Artiklové číslo: 860100 250
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
405 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 250 mm
Vyložení max. 120 mm
Pevnost kluzné lišty 9 mm
Šířka kluzných lišt 29 mm
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen temperovaná litina
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Norma DIN 5117
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860100 250
EAN / GTIN 4008158006970
Číslo výrobce 860100 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající.
S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Norma:

DIN 5117