Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 250mm

Artikelnummer: 860100 250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 250 mm
Doorsnede van de geleiderail 29×9 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 860100 250
EAN/GTIN 4008158006970
Nummer fabrikant 860100 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend.
Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Norm:

DIN 5117

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan