Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 100mm

Nr art.: 860000 100
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
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozstaw 100 mm
przekrój prowadnicy 15×5 mm
wysięg 50 mm
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860000 100
EAN / GTIN 4008158008240
Numer producenta TG10
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie.
ruchome ramię z zabezpieczeniem anty poślizgowym zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytka dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.
Z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej.
Siła mocowania do 6000 N.

Norma:

DIN 5117.

Część zamienna:

Nasadka ochronna nr 860115.