Bolts for T-slots, complete

Nr art.: 85902
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 36 mm
Długość całkowita 160 mm
Długość nominalna śruby 160 mm
Rozmiar gwintu M30
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Norma DIN 787
Klasa wytrzymałości 8.8
Zawartość 1 szt.
Masa 1 950 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 85902
EAN / GTIN 4020772085902
Numer producenta 85902
Numer L L30120 43
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, complete, with DIN 787 screws for T-slots, hexagon nut DIN 6330B and washer DIN 6340.
Forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M30x36x160
  • Strength class: 8.8
  • A: 35.6
  • B: 110
  • E: 54
  • O: 22
  • S: 46
  • Weight: 1950 g