Vijaki za T-reže, dokončani

Št. art.: 85902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 36 mm
Celotna dolžina 160 mm
Nazivna dolžina vijaka 160 mm
Velikost navoja M30
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Standard DIN 787
Razred trdnosti 8.8
Vsebina 1 kos
Masa 1.950 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85902
EAN/GTIN 4020772085902
Številka proizvajalca 85902
L-število L30120 43
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kompletni, z vijaki DIN 787 za T-reže, šesterokotna matica DIN 6330 B in podložko DIN 6340.
Kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M30x36x160
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 110
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • Masa: 1950 g