Spare handle ash

Nr art.: 8588380
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Możliwość użycia do Obuch
Do masy maks. 0,5 kg
Długość 320 mm
Materiał Jesion
Rodzaj produktu Trzonek
Norma DIN 5111

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8588380
EAN / GTIN 4010883858830
Numer producenta 8588380
Numer L L60160 3231
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Ash handle DIN 5111
  • With oval fixing hole, i.e. for engineers' hammers

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for head weight [g]: 500 g
  • Handle material: Ash
  • Material: Ash
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Use/application: For oval hammer eyes, e.g. locksmith's hammers, welder's pick hammers
  • VDE certified: no