Poignée de rechange cendre

Réf.: 8588380
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pour tête de marteau
Pour poids max. 0,5 kg
Longueur 320 mm
Matériau Frêne
Type de produit Manche
Norme DIN 5111

Identification et classification

Référence article 8588380
EAN / GTIN 4010883858830
Réf. fabricant 8588380
Article hors catalogue L60160 3231
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche de frêne DIN 5111

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 500 g
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Matériau: Frêne
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour les oeillets de marteaux ovales, par ex. marteaux de serrurier, marteaux piqueurs de soudeur
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non