″T″ spinner metric hexagonal key, 8 mm

Nr art.: 84TC.8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 84TC.8
EAN / GTIN 3148511255889
Numer producenta 84TC.8
Numer L L60130 409
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Socket profile at the 3 ends
  • chrome-plated, ends burnished

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125.0
  • 6-edge [mm]: 8.0
  • [g]: 220