LLAVE MACHO EN T 8MM

Número de artículo: 84TC.8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 84TC.8
EAN / GTIN 3148511255889
Número del fabricante 84TC.8
Número L L60130 409
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil hexagonal en los 3 extremos
  • cromado, extremos bruñidos

Característica:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125,0
  • 6 bordes [mm]: 8,0
  • [g]: 220