Cheie pentru știfturi cu mâner în T hexagonal 8 mm

Cod articol.: 84TC.8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 84TC.8
EAN / GTIN 3148511255889
Număr producător 84TC.8
L-Număr L60130 409
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil hexagonal la cele 3 capete
  • cromat, capetele lustruite

Caracteristică:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125.0
  • 6-bordura [mm]: 8.0
  • [g]: 220