Narzynka

Nr art.: 849AG-M8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 8 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M8
Liczba ostrzy 3
Materiał skrawający HSS
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 849AG-M8
EAN / GTIN 4000896036073
Numer producenta 849AG-M8
Numer L L60140 793
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Narzynka gwintowa dla gwintu zewnętrznego
  • Waga netto (kg): 0,02 kg