{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 8 mm | |
| Rosca D | M8 | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Material de corte | HSS | |
| Peso | 20 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Tipo de producto | Terrajas |
| Número de artículo | 849AG-M8 | |
| EAN / GTIN | 4000896036073 | |
| Número del fabricante | 849AG-M8 | |
| Número L | L60140 793 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |