• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen

Artikel-Nr.: 849AG-M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 8 mm
Gewinde D M8
Anzahl Schneiden 3
Schneidstoff HSS
Gewicht 20 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 849AG-M8
EAN / GTIN 4000896036073
Herstellernummer 849AG-M8
L-Nummer L60140 793
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewinde-Schneideisen für Außengewinde
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg