Parcel cart with wire lattice

Nr art.: 8481-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 269 mm
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 609 mm
Głębokość całkowita 1 169 mm
Wysokość całkowita 1 552 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8481-1
EAN / GTIN 4017976184814
Numer producenta 8481-1
Numer L L90080 1155
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system, steel tube and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007, bolted construction. End walls and one side wall closed with wire lattice 100 x 100 x 5 mm. Platform made of derived timber material boards, surface beech grain. Wheels: 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 600
  • Loading surface height (mm): 269
  • Overall length (mm): 1169
  • Total width (mm): 609
  • Total height (mm): 1552
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40