• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketwagen mit Drahtgitterwänden

Artikel-Nr.: 8481-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe blau
Dekore Buche
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 600 mm
Tiefe Ladefläche 1 000 mm
Höhe Ladefläche 269 mm
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion; Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 600
Breite gesamt 609 mm
Tiefe gesamt 1 169 mm
Höhe gesamt 1 552 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8481-1
EAN / GTIN 4017976184814
Herstellernummer 8481-1
L-Nummer L90080 1155
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 600
  • Nutzflächenlänge (mm): 1000
  • Nutzflächenbreite (mm): 600
  • Ladeflächenhöhe (mm): 269
  • Gesamtlänge (mm): 1169
  • Gesamtbreite (mm): 609
  • Gesamthöhe (mm): 1552
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40