Pakkevogn med trådgitter

Art.-nr.: 8481-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Dekoration Bøg
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 600 mm
Dybde, læsseflade 1.000 mm
Højde, læsseflade 269 mm
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse konstruktion af profilstål/rørformet stål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 600
Bredde i alt 609 mm
Dybde, i alt 1.169 mm
Højde i alt 1.552 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8481-1
EAN/GTIN 4017976184814
Producentnummer 8481-1
L-nummer L90080 1155
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulsystem, svejste stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Endevægge og en langvæg lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm. Platform af træbaserede paneler, overflade i bøgedekor. Hjul: 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • Højde på læsseflade (mm): 269
  • længde i alt (mm): 1169
  • Samlet bredde (mm): 609
  • Samlet højde (mm): 1552
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40