Tarcza do szlifowania na sucho, ceramiczna, 150 x 70 x 28 mm, kształt 6, 89A36H8V217

Nr art.: 84809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 84809
EAN / GTIN 9003170848091
Numer producenta 84809
Numer L L50140 487
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tego narzędzia można ostrzyć wszystkie narzędzia skrawające stosowane w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różne noże tnące.
  • Produkty te to tarcze do talerzy i garnków wykonane z białego korundu szlachetnego lub
  • Mieszanki z korundu spiekanego, stosowane do szlifowania na sucho.
  • Dzięki odpowiednio dobranej specyfikacji tego narzędzia zapobiega się powstawaniu przebarwień na obrabianych elementach.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 32 m/s
  • specyfikacja: W17 / E16
  • Wymiary: D x T x H = 150 x 70 x 28

Zaleta:

  • Uniwersalne zastosowanie na stali
  • Brak przebarwień obrabianego elementu
  • Możliwość indywidualnego dostosowania

Zastosowanie:

  • Do obróbki wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących ze stali i HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do obróbki wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących ze stali i HSS