Tyrolit slibekop 150x70x28 mm A36 HH8 V stål/hss

Art.-nr.: 84809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 84809
EAN/GTIN 9003170848091
Producentnummer 84809
L-nummer L50140 487
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Du kan bruge dette værktøj til at slibe alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger. Disse produkter er skiver og kopskiver med hvid aluminiumoxid eller sintrede aluminiumoxidblandinger, som bruges til tørslibning. Den koordinerede specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af arbejdsemnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK KOPSKIVE
  • Kornstørrelse: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : W17 / E16
  • Dimension (D x D x H): 150 x 70 x 28 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 70 mm
  • Boring: 28 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af arbejdsemnet
  • Kan tilpasses efter behov

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger