Disc de rectificat uscat ceramic 150x70x28mm formă 6 89A36H8V217

Cod articol.: 84809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 84809
EAN / GTIN 9003170848091
Număr producător 84809
L-Număr L50140 487
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Puteți utiliza această unealtă pentru a șlefui toate uneltele de tăiere a metalelor pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse lame de foarfece. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă cu oxid de aluminiu alb sau amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, care sunt utilizate pentru rectificarea uscată. Specificația coordonată a acestui instrument previne decolorarea pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 6 ROATĂ CILINDRICĂ ÎN FORMĂ DE CUPĂ
  • Granulația: 36
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : W17 / E16
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 70 x 28 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 70 mm
  • Alezaj: 28 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Utilizare universală pe oțel
  • Nu decolorează piesa de prelucrat
  • Poate fi personalizată

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiat metale pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare din oțel și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiat metale pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare din oțel și HSS