Narzędzia wielofunkcyjne, Typ: TOOL-K

Nr art.: 846100 TOOL-K
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba funkcji 39
Długość całkowita 115 mm
Masa 440 g
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Opakowanie Etui
Oznaczenie producenta Multifunktionswerkzeug, Typ: TOOL-K
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Narzędzia wielofunkcyjne
Właściwości Ostrze blokowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846100 TOOL-K
EAN / GTIN 7611160302007
Numer producenta 3.0338.L
Producent/osoba odpowiedzialna VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Opis

Wykonanie:

Oryginalne szwajcarskie narzędzia kieszonkowe wielofunkcyjne o bardzo wysokiej jakości, precyzji i wielu możliwościach zastosowania.

Funkcja:

  1. Kombinerki z
  2. − obcinakiem do drutów cienkich i miękkich o twardości do 40 HRC
  3. − obcinakiem do drutów twardych
  4. wkrętakiem 2 mm
  5. wkrętakiem 7,5 mm z
  6. − mocnym otwieraczem do skrzynek
  7. otwieraczem do puszek z
  8. − wkrętakiem 3 mm
  9. otwieraczem do butelek z
  10. − wkrętakiem 5 mm
  11. − zginaczem do drutów
  12. Duże ostrze
  13. Nożyczki
  14. Piłka do metalu z
  15. − pilnikiem do metalu
  16. Piłka do drewna
  17. Przebijak
  18. Wkrętak 1/2 z główką Phillips
  19. Dłuto i skrobak do drewna z
  20. − ściągaczem izolacji
  21. − przecinakiem poprzecznym do izolacji przewodów
  22. Praska do tulejek (elektrycznych)
  23. Przymiar (230 mm)
  24. Przymiar (9 cali)
  25. Złączka do korkociągu i
  26. oczko mocujące
  27. Sprężyna płytkowa ze sprężyną dla każdego narzędzia
  28. Suwak zwalniający
  29. Klucz do bitów
  30. Uchwyt bitów z
  31. − bitem do śrub sześciokątnych SW 3
  32. − bitem do śrub sześciokątnych SW 4
  33. − bitem PH 0
  34. − bitem PH 3
  35. − bitemTX 10
  36. − bitem TX 15
  37. Miejsce na dodatkowe bity
  38. Wkrętek mini
  39. Korkociąg
:

Zastosowanie:

Narzędzie uniwersalne, podstawowe wyposażenie w każdej torbie i szafie narzędziowej, niezbędne w nagłej potrzebie.

W dostawie:

W skórzanym etui.

Wskazówka:

Narzędzie wielofunkcyjne jest dodatkowo wyposażone w zestaw bitów i korkociąg.