Multifunkční nástroj, Typ: TOOL-K

Artiklové číslo: 846100 TOOL-K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet funkcí 39
Celková délka 115 mm
Hmotnost 440 g
Materiálu rukojeť Nerezová ocel
Obal Pouzdro
Označení výrobce Multifunktionswerkzeug, Typ: TOOL-K
Barva červená; Černá; Stříbrná
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Čepel s aretací

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846100 TOOL-K
EAN / GTIN 7611160302007
Číslo výrobce 3.0338.L
Výrobce/odpovědná osoba VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nástroje, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.

Funkce:

  1. Kombinované kleště s
  2. − břitem na stříhání tenkých a měkkých drátů do tvrdosti 40 HRC
  3. − břitem na tvrdý drát
  4. Šroubovák 2 mm
  5. Šroubovák 7,5 mm se
  6. − silným otvírákem beden
  7. Otvírák konzerv se
  8. − šroubovákem 3 mm
  9. Otvírák zátek se
  10. − šroubovákem 5 mm
  11. − ohýbačkou drátů
  12. Velká čepel
  13. Nůžky
  14. Pilka na kov s
  15. − pilníkem na kov
  16. Pilka na dřevo
  17. Propichovací šídlo
  18. Šroubovák pro šrouby Phillips 1 / 2
  19. Dláto na dřevo a škrabák s
  20. − odizolovačem drátů
  21. − škrabákem drátů
  22. Krimpovač konektorů (elektro)
  23. Měřítko (230 mm)
  24. Měřítko (9 palců)
  25. Spojka pro vývrtku a
  26. − upevňovací oko
  27. Listové pero s pružinou pro každý nástroj
  28. Odblokovací zarážka
  29. Klíč na bity
  30. Držák bitů s
  31. − bitem pro šrouby s vnitřním šestihranem SW 3
  32. − bitem pro šrouby s vnitřním šestihranem SW 4
  33. − bitem PH 0
  34. − bitem PH 3
  35. − bitem TX 10
  36. − bitem TX 15
  37. Místo pro další bity
  38. Mini šroubovák
  39. Vývrtka

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.

Rozsah dodávky:

Včetně koženého pouzdra.

Poznámka:

Multifunkční nástroj je navíc vybaven sadou bitů a vývrtkou.