Herramienta multiusos, Tipo: TOOL-K

Número de artículo: 846100 TOOL-K
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de funciones 39
Longitud total 115 mm
Peso 440 g
Material mango Acero inoxidable
Embalaje Estuche
Denominación del fabricante Multifunktionswerkzeug, Typ: TOOL-K
Color rojo; negro; plateado
Tipo de producto Cuchillo de bolsillo
Características Cuchilla fijable

Identificación y clasificación

Número de artículo 846100 TOOL-K
EAN / GTIN 7611160302007
Número del fabricante 3.0338.L
Fabricante/responsable VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Descripción

Ejecución:

Navaja y multiusos suiza original, insuperables en calidad, precisión, facilidad de manejo y funcionalidad.

Función:

  1. Alicates universales con
  2. − cortaalambres para alambres delgados y blandos de hasta 40 HRC
  3. − cortaalambres duros
  4. Destornillador 2 mm
  5. Destornillador 7,5 mm con
  6. − abridor de cajas robusto
  7. Abrelatas con
  8. − destornillador 3 mm
  9. Abrebotellas con
  10. − destornillador 5 mm
  11. − doblador de alambre
  12. Cuchilla grande
  13. Cizalla
  14. Sierra para metal con
  15. − lima de metal
  16. Sierra para madera
  17. Punzón
  18. Destornillador 1 / 2 para Phillips
  19. Cincel y rasqueta para madera con
  20. − desaislador de cables
  21. − rascador de alambre
  22. Presionador de casquillos (eléctricos)
  23. Regla (230 mm)
  24. Regla (9 pulgadas)
  25. Acoplamiento para sacacorchos y
  26. − ojal de fijación
  27. Resorte de lámina con resorte para cada herramienta
  28. Corredera de desbloqueo
  29. Llave para puntas
  30. Soporte para puntas con
  31. − punta para tornillos con hexágono interior SW 3
  32. − punta para tornillos con hexágono interior SW 4
  33. − punta PH 0
  34. − punta PH 3
  35. − punta TX 10
  36. − punta TX 15
  37. Espacio para puntas adicionales
  38. Destornillador mini
  39. Sacacorchos

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de cuero.

Nota:

La herramienta multiusos está equipada además con juego de puntas y un sacacorchos.