{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Beżowy; Srebrna | |
| Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane | 7 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze odłamywane | |
| Materiał grotu | stal | |
| Grubość ostrza | 0,53 mm | |
| Długość grotu | 110 mm | |
| Szerokość ostrza | 18 mm | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza odłamywane | |
| Szlif | Szlif standardowy | |
| Krawędzie skrawające | Możliwość 1-krotnego wykorzystania | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 90 g |
| Numer artykułu | 844.S18L10 | |
| EAN / GTIN | 3148512071006 | |
| Numer producenta | 844.S18L10 | |
| Numer L | L60130 1187 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |