Odlamovací čepele 18 mm, 10 ks.

Artiklové číslo: 844.S18L10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Béžová; Stříbrná
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 7
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel
Materiál čepele ocel
Pevnost čepele 0,53 mm
Délka čepele 110 mm
Šířka čepele 18 mm
Typ čepele Odlamovací čepel
Broušení Standardní výbrus
Řezné hrany Jednoduché použití
Materiálu rukojeť plast
Hmotnost 90 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844.S18L10
EAN / GTIN 3148512071006
Číslo výrobce 844.S18L10
L-číslo L60130 1187
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Odlamovací nůž 18 mm, 7 segmentů
  • Ideální pro všechny každodenní řezy, jako je řezání tlusté lepenky, chladicích hadic, plastů, izolační pěny, smršťovacích trubek, nylonové pásky, plastových trubek, těsnění atd.
  • Pozor: Odlamovací nůž není vhodný pro velmi silné torzní zatížení
  • Dodává se v zásobníku s 10 noži.

Charakteristika:

  • E [mm]: 0,53
  • H [mm]: 18
  • L [mm]: 110
  • [g]: 90