ESTUCHE 10 CUCHILLAS DIVISIBLES 18 MM

Número de artículo: 844.S18L10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color Color beis; plateado
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 7
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible
Material cuchilla acero
Grosor hoja 0,53 mm
Longitud cuchilla 110 mm
Anchura hoja 18 mm
Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Rectificado Afilado estándar
Aristas de corte Utilizable 1 veces
Material mango plástico
Peso 90 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 844.S18L10
EAN / GTIN 3148512071006
Número del fabricante 844.S18L10
Número L L60130 1187
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Cuchilla rompedora 18 mm, 7 segmentos
  • Ideal para todas las aplicaciones diarias de corte como cartón grueso, mangueras de refrigeración, plástico, espuma aislante, tubos retráctiles, cinta de nylon, tubos de plástico, juntas, etc.
  • Atención: La cuchilla rompedora no es adecuada para cargas de torsión muy fuertes
  • Se suministra en un dispensador con 10 cuchillas.

Característica:

  • E [mm]: 0,53
  • H [mm]: 18
  • L [mm]: 110
  • [g]: 90