Fastening kit for hook end and counterholder

Nr art.: 84269
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 84269
EAN / GTIN 4020772084264
Numer producenta 84269
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Fastening set for clamping hooks and counter-brackets, for fastening the clamping chain set No. 6540 on the machine table, consisting of nut for T-slot, DIN 508 and screw ISO 4762, strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • A: 16
  • L 6540H.: - mm
  • L 6540G.: 30 mm
  • M: M12
  • Weight: 95 g