Kit di fissaggio per ganci di tensionamento e controsupporto

Codice art.: 84269
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 84269
EAN / GTIN 4020772084264
Codice del produttore 84269
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di fissaggio per ganci di serraggio e controstaffe, per il fissaggio del gruppo catena di serraggio N. 6540 sul tavolo macchina, composto da dado per scanalatura a T, DIN 508 e vite ISO 4762, classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • A: 16
  • L 6540H.: - mm
  • L 6540G.: 30 mm
  • M: M12
  • peso: 95 g