Metal electicians scissors 33 mm blade

Nr art.: 841
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
Rodzaj produktu Safety knife

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 841
EAN / GTIN 3148512069409
Numer producenta 841
Numer L L60130 2973
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Tip 100 % metal for right- or left-handed use
  • Short, reinforced cutting edges with wire cutter
  • Chrome-plated, polished

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 150
  • Blade [mm]: 33
  • [g]: 95