Forbici

Codice art.: 841
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
Quality and test seal none
ESD protected area (EPA) no
Colour silver
Type of product electrician’s scissors
Cutter shape straight
Cutting edge length 33 mm
Scissors features with wire cutters
Surface chrome-plated; polished
Overall length 150 mm
Material of handle steel
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 841
EAN / GTIN 3148512069409
Codice del produttore 841
Numero-L L60130 2973
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Impugnatura 100% metallo per destrorsi o manciniBordi di taglio corti e rinforzati con tagliafiliCromato, lucidato

Proprietà:

  • L [mm]: 150
  • Lama [mm]: 33
  • [g]: 95