• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schere fuer Elektriker

Artikel-Nr.: 841

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe silber
Produktart Elektrikerschere
Schneidenform gerade
Schneidenlänge 33 mm
Eigenschaften Schere mit Drahtabschneider
Oberfläche poliert; verchromt
Länge gesamt 150 mm
Material Griff Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 841
EAN / GTIN 3148512069409
Herstellernummer 841
L-Nummer L60130 2973
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schenkel 100 % Metall für Rechts- oder Linkshänder
  • Kurze, verstärkte Schneiden mit Drahtschneider
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • L [mm]: 150
  • Klinge [mm]: 33
  • Gewicht in Gramm: 95