• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wykrętak do zerwanych śrub ∙ 8 – 9 mm

Nr art.: 840-5
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
Średnica wiercenia wstępnego 8,5 mm
Kierunek obrotów Gwint prawoskrętny
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 81,5 mm
Masa 50 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 840-5
EAN / GTIN 4000896035724
Numer producenta 840-5
Numer L L60140 2834
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Szlifowany
  • Wymiary / Długość: 81,5 mm
  • Średnica (min.–maks.): 8 – 9 mm
  • Waga netto (kg): 0,05 kg
  • Do wykręcania wyrwanych śrub i sworzni z gwintem prawoskrętnym