{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr předvrtání | 8,5 mm | |
| Směr otáčení | Pravý závit | |
| Druh produktu | Vytahovák šroubů | |
| Vhodné pro | Šrouby | |
| Délka | 81,5 mm | |
| Hmotnost | 50 g |
| Katalogové číslo | 840-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896035724 | |
| Číslo výrobce | 840-5 | |
| L-číslo | L60140 2834 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |