Estrattore di viti ∙ 78 mm

Codice art.: 840-5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro del preforatura 8,5 mm
Senso di rotazione Filettatura destra
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte
Per Viti
Lunghezza 81,5 mm
Peso 50 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 840-5
EAN / GTIN 4000896035724
Codice del produttore 840-5
Numero-L L60140 2834
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Affilato
  • Dimensioni / Lunghezza: 81.5 mm
  • Diametro (min-max): 8 – 9 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg
  • Per l’estrazione di viti e tiranti filettati spezzati con filettatura destra