Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wykrawaki do krążków, z 1 nożem, Typ: 200

Nr art.: 831000 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica cięcia 28 mm
Maks. średnica cięcia 200 mm
Rodzaj produktu Wykrawak do krążków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 831000 200
EAN / GTIN 4251484838153
Numer producenta U2-1
Producent/osoba odpowiedzialna ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Opis

Wykonanie:

Gładko polerowana szyna z podziałką i przesuwanym nożem. Wykrawak z dwoma nożami przeznaczony do wycinania pierścieni.

Zastosowanie:

Do wycinania uszczelek z gumy, skóry, tworzyw sztucznych itp.

Część zamienna:

Nóż nr 831100, uchwyt do noża nr 831200.