Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cortaarandelas con 1 cuchilla, Tipo: 200

Número de artículo: 831000 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cortaarandelas
Diámetro de corte máx. 200 mm
Diámetro de corte mín. 28 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 831000 200
EAN / GTIN 4251484838153
Número del fabricante U2-1
Fabricante/responsable ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Descripción

Ejecución:

Riel prismático pulido brillante con graduación. Cuchilla ajustable. Con 2 cuchillas apropiadas también para cortar anillos.

Aplicación:

Para la fabricación de juntas de goma, cuero, plástico, etc.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio n.º 831100, soporte de cuchilla n.º 831200.