Razelec ploščic z 1 nožem 200

Št. art.: 831000 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja ⌀ 28 mm - 200 mm
Vrsta izdelka Rezalec za tesnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 831000 200
EAN/GTIN 4251484838153
Številka proizvajalca U2-1

Opis

Izvedba:

Svetlo polirano prizmatsko vodilo z mero. Nož nastavljiv. Z 2 nožema primeren za rezanje prstanov

Uporaba:

Za izdelavo tesnil iz gume, usnja, umetne mase, itd.

Rezervni del:

Nadomestni nož art. 831100, držalo noža art. 831200.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli